曜日別特売
RS12B-2-2POL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS12B-2-2POL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241042
RS12B-2-2POL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241042

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数-注文コード48241042品番RS12B-2-2POL
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
寸法C(mm)19.46ピン径D(mm)5.72寸法H(mm)16.1寸法L1(mm)20.85寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)1.8リンク内幅W(mm)11.68寸法h(mm)16.1ローラ外径(R)(Φmm)12.07ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)11.68ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプ2ピッチオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)2.5引張強度(kN[kgf])57.8(ISO606)チェーンNo.RS12B最小引張強度(kN[kgf])61JIS等級12B最大許容張力(kN)5.388
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする