※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
注文コード
48241051
品番
RS12B-2-MCJL
参考基準価格(税別)
¥556
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19.46
ピン径D(mm)
5.72
寸法H(mm)
16.1
寸法L1(mm)
20.85
寸法L2(mm)
22.75
寸法T1(mm)
1.8
寸法T2(mm)
1.8
リンク内幅W(mm)
11.68
寸法h(mm)
16.1
ローラ外径(R)(Φmm)
12.07
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
11.68
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
2.5
引張強度(kN[kgf])
57.8(ISO606)
チェーンNo.
RS12B
最小引張強度(kN[kgf])
61
JIS等級
12B
最大許容張力(kN)
7.184
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)