メモリ付きコーヒードリッパー 03

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48241185 品番MA-433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

注ぐだけでどなたでも美味しいコーヒーを再現しやすい2つ穴仕様の台形型のコーヒードリッパー
スパイラルリブ仕様でペーパーとの密着を防ぎ空気の抜けが良くお湯がたまりにくい
杯数目盛がついているので計量スプーンいらず
マグボトルや陶器製のコップでも抽出量がわかる、のぞき穴付き
ハンドル部分は広めの作りでしっかり握れて安定
食洗機対応

材質本体/AS樹脂 寸法(mm)約151×134×113 クリアグレー 質量(g)約130 タイプ4〜7人用 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする