ベストコ
ベストコの ラップ・消耗品・食品包材
ベストコの 食品容器
ベストコの 紙鍋・アルミ鍋
片づけカンタン! ガス火・オーブン対応 アルミ箔鍋 深型 3枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48241237
品番
LD-499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・オーブン対応(IH不可)
材質
本体:アルミニウム箔
寸法(mm)
約250×220×95
質量(g)
約31
容量(L)
2.4
寸法(cm)
20