曜日別特売
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068

B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068
B-40 ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ 48242068

ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48242068品番B-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヘッドライトの黄ばみやくすみを溶解除去します。Wコーテイングで光量20%UP。

用途
車の洗車WAX
成分水溶性溶剤/アルカリ剤/界面活性剤/合成樹脂/紫外線吸収剤幅(mm)125高さ(mm)220奥行(mm)50危険物の類別非危険物商品タイプ液体
注意
※1回使い切りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48242068
2025-04-01
用途: 車のヘッドライトカバー磨き
春日工房サービス業

友達が作業をしているのを手伝って、磨いていたら、とても黄ばみなどが落ち、コーティングまで一度に出来てしまったので感動しました。

1が参考にしています
2025-04-01
用途: 車のヘッドライトカバー磨き
春日工房サービス業

友達が作業をしているのを手伝って、磨いていたら、とても黄ばみなどが落ち、コーティングまで一度に出来てしまったので感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする