リンレイ
リンレイの ボディー用
リンレイの カーシャンプー
リンレイの ボトル容器カーシャンプー
黒艶制覇シャンプー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48242095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途
車の洗車WAX
成分
陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/
色
BK
容量(mL)
700
性質
艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
BK
商品タイプ
液体
注意
※ガラス/ミラー/コーテイング施工車には使用出来ません。