Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用収納用品
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用灰皿
メタルシンプルアッシュトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48242104
品番
PDA2204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミボトルの質感が高いハイグレードな灰皿。2重構造ボトルで高い耐熱性。LED搭載。吸殻は約60本収納。
用途
車の灰皿
セット内容
アッシュトレイ本体×1
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約135×70×70
電池
電池種類:ボタン電池 CR2032×1個、電池寿命:連続点灯時間 約200時間
注意
※電池交換は指定電池(CR2032)をご使用ください。
※連続点灯は目安です。
※1日約2時間の点灯時間で約3ヶ月使用出来ます。