ハイドロシャンプー(親水コーテイング濃縮)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48242138 品番PCD-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗車と同時に親水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。

用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
愛車の洗車
運輸・通信業

青空駐車の為、ボンネット付近に水が溜まりやすく焼き付いてきたので
撥水よりは親水が良いだろうと思い購入しました。
まだ、使用していませんが口コミでも高評価のようなので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする