Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
縦横置スマホホルダーロングアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242199
品番
PPH2103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)
色
ブラック
取付
吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約105×115×300
適合幅(mm)
タテ置き時 約65-85
耐荷重(g)
約150-230以下
適合寸法(mm)
置き時:横約65-80
適合厚さ(mm)
約10まで
注意
※スマホ幅65ミリから85ミリまで。厚さ10ミリまで。重量150gから230g以下。