Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242217
品番
PPH2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付
シガーソケット取付
最大出力
5V3A
適合幅(mm)
約58〜88
耐荷重(g)
ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)
約20まで
注意
※12V/24V兼用。スマホ幅58ミリから88ミリまで。厚さ20ミリまで。重量250g以下。