Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242235
品番
PPH2202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付
アシストグリップ
質量(g)
約250以下
適合幅(mm)
約55〜88
適合厚さ(mm)
約20まで
注意
※スマホ幅55ミリから80ミリまで。厚さ20ミリまで。重量250g以下。