PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の ボディー用
PROSTAFF(プロスタッフ)の カーコーティング/ワックス
PROSTAFF(プロスタッフ)の コーティング剤
グラシアスゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242305
品番
S183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
用途
車のWAXケミカル
付属品
専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書
幅(mm)
86
色
ゴールド
容量(mL)
220
高さ(mm)
221
質量(g)
408
奥行(mm)
101
寸法(cm)
70/40
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
特性
艶出し、高撥水
商品説明動画
参考になった