セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ポリ袋・ゴミ袋
セーフラン安全用品の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48242479
品番
J2610-M
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アスベスト廃棄用の袋です。
黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。
厚さ0.15mm。
用途
石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
セット内容
黄色×10枚+透明(無地)×10枚
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
850×1280
色
黄/透明
サイズ
M
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。