折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48242515 品番GHOC090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。
蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×314 グリーン フタの有無有り 折りたたみ時高さ(mm)80 用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする