CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549

CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549
CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549
CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549
CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549
CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549
CLM-115C 屋外用マルチボックス エムケー精工 48242549

屋外用マルチボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
質量(kg)12
内容量1個注文コード48242549品番CLM-115C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。
マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。
ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。
底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。
南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)
設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。
本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。

用途
ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外
材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂質量(kg)12高さ(mm)730奥行(mm)465容量(L)150間口(mm)800収納の目安(45Lごみ袋)2袋、(18Lポリタンク)2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする