屋外用マルチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48242567 品番 CLM-125C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。
マンションのベランダや勝手口に合わせて150〜300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。
ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。
底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。
南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)
設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。
本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。

用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 質量(kg)16.5 高さ(mm)730 奥行(mm)575 容量(L)250 間口(mm)960 収納の目安(45Lごみ袋)2袋、(18Lポリタンク)5個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする