ブルー イレクター製長靴ラック3列3段 9足用 ブラックトレイ 矢崎化工 48242628

 

ブルー イレクター製長靴ラック3列3段 9足用 ブラックトレイ 矢崎化工 48242628
ブルー イレクター製長靴ラック3列3段 9足用 ブラックトレイ 矢崎化工 48242628
ブルー イレクター製長靴ラック3列3段 9足用 ブラックトレイ 矢崎化工 48242628

イレクター製長靴ラック3列3段 9足用 ブラックトレイ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台フレーム:ブルー ジョイント:クリームグレー注文コード48242628品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製長靴管理ラックです。扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。シューズトレイ9枚をフレームへ取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途
主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する長靴の管理用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約9.5フレーム:ブルー ジョイント:クリームグレー高さ(mm)957奥行(mm)376間口(mm)820人数9足用キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
注意
※お客様組立商品となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

長靴ラック組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする