メール便対応薄型ダンボール A4サイズ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48243495 品番 74098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

キャッチコピー:厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス
商品説明:日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)59.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)333×236×29 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)330×233×27 底面サイズA4 セット内容本体のみ 材質板紙 形状B(タトウ式(ヤッコ型)) 入数(枚)1 内寸奥行(mm)330 内寸幅(mm)233 包装形態 外寸法・幅(mm)236 外寸法・高さ(mm)29 外寸法・奥行(mm)333 内寸高さ(mm)27 メール便サイズクリックポスト/ゆうパケット/定形外郵便
注意
※箱の組み立て方や歪み、製造上の寸法誤差などの理由で若干誤差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
ネットショップの小物発送
サービス業

試しに1枚から購入できるので選んでみました。
1枚購入ができるのは大変助かります。
特に問題なくいい感じなのでまとめ買いをしようと思います。

2025-04-01
用途:
メルカリ用に
卸売・小売業

大きさ、形、厚さ等全て満足でしたが
折りたたまれない大きな状態で配送されて驚きました、置き場を選びます。
(今まで購入した同じようなものは、半分畳んだ状態で届きましたので)

対象商品:
48243495
2024-05-25
用途:
ゆうパケットでの送付
製造業

組立ても簡単で、強度も充分で問題なく使用できます。

対象商品:
48243495
2024-03-23
用途:
フリマでの発送
製造業

組立てが簡単で使い易かったが、開封用のミシン目部分がちょっと弱く感じた。

対象商品:
48243495
2024-05-08
用途:
ゆうパケット用

A4が入る厚さ3p弱でサイズは良かったですが、思っていたより薄かったです。

対象商品:
48243495
2023-11-17
用途:
クリックポスト用
橋本屋 様

箱自体は組み立てやすいと思います。商品到着時には開封ジッパーが既に破損(千切れ)していた。開封ジッパーは無くてもよいのでは…それよりより安くしてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする