フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
COMBICON MSTBV
注文コード
48243738
品番
1758021
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTBV 5.08 mm端子台ヘッダ. 業務用Phoenix Contact MSTBVシリーズ電線対基板5.08 mmピッチ間隔コネクタ. 5.08 mmピッチ 電線対基板 さまざまなポジションが使用可能 はんだ端子 緑
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON MSTBV
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタシステム
電線対基板