ぬれると99%除菌するバガス配合ペーパータオル 150枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(150枚) 注文コード48245936 品番PATOJ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

濡れることで除菌効果を発揮するペーパータオルです。手拭き、キッチンや水回りの拭き掃除に便利です。
エンボス加工された肌触り良い紙質です。バガスパルプ配合の環境に配慮した商品です。

用途濡れると除菌効果が発揮します。 成分グリセリン、ベンザルコニウムクロリド 材質木材パルプ50%、バガスパルプ50% 寸法(mm)個装:210×93×105 ホワイト 枚数150枚 シートサイズ(mm)210×230 香り無香 シートサイズ中判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする