使用例
今村紙工
今村紙工の 事務用品
今村紙工の カルテ収納
今村紙工の カルテフォルダー
見出し紙 500枚 無地タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
48245945
品番
MM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産ケント紙を使用した大容量タイプの見出し紙です。
1箱500枚入の商品となります。
用途
カルテ整理に。
仕様
無地タイプ
材質
ケント紙
寸法(mm)
108×18
紙厚(mm)
0.37