※使用例
今村紙工
今村紙工の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
今村紙工の クラフト丸筒
宅配ボックス A5サイズ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48245979
品番
PBOX-A510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。
用途
メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便
材質
コートボール
色
白
内寸法(mm)
158.5×218.5×18.5
外寸法(mm)
160×220×20