ロックウェルハーフ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(36個)
内容量1セット(36個)注文コード48246119品番LOCKWELL-HALF-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

中身が一目でわかるクリアタイプです。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。

容量(L)27外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×450×245クリア材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1フタあり外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)245外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)285
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974786
2021-12-26
用途: 工場内
株式会社大和

とても早く届いてたすかりました。他より少し価格高いですが安心して購入できました。

対象商品 : 60974786
2021-05-09
用途: 植物育成
サービス業

本来の用途とは異なりますが、問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする