画像準備中

フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード48246164 品番3520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。

カプチーノ 付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具、インデックスシール 材質(天板・外枠・引出し)ポリプロピレン、(前パネル・前倒れ防止用ジョイント具)スチロール樹脂、(ゴム脚)エラストマー、(補強板)アルミ 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×486×143 収納の目安トレーナー約6枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48246164 3520 07861440 30-22 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 1,798 税込1,978 4
48246164 3520 07861361 55-40M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,398 税込3,738 4
48246164 3520 07861370 55-40L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,698 税込4,068 4
48246164 3520 07861501 74-39M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,398 税込3,738 4
48246164 3520 07861537 74-44L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 4,698 税込5,168 4
48246164 3520 07861476 45-45 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,398 税込3,738 4
48246164 3520 07861431 27-18 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 1,298 税込1,428 4
48246164 3520 07861580 53-39L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,198 税込3,518 4
48246164 3520 07861458 41-31 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 2,298 税込2,528 4
48246164 3520 07861528 74-44M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 4,698 税込5,168 4
48246164 3520 07861555 53-39S フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 2,898 税込3,188 4
48246164 3520 07861510 74-39L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,698 税込4,068 4
48246164 3520 07861546 53-30M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 2,898 税込3,188 4
48246164 3520 07861598 53-44L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,898 税込4,288 4
48246164 3520 07861589 53-44M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 3,698 税込4,068 4
48246164 3520 07861571 53-39M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 2,998 税込3,298 4
48246164 3520 07861345 55-40S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,198 税込3,518 4
48246164 3520 07861379 55-45S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,398 税込3,738 4
48246164 3520 07861388 55-45M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,698 税込4,068 4
48246164 3520 07862131 55-35S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1セット(12個) 34,980 税込38,478 4
48246164 3520 07861449 36-25 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 1,998 税込2,198 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする