画像準備中

たっぷり収納ケース

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード48246304 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

押入れにすっきり収まる奥行き66cm。

ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×660×300 収納の目安トレーナー約14枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48246304 31289870 たっぷり収納ケース TENMA(天馬) たっぷり収納ケース TENMA(天馬) 1セット(9個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914434
2023-02-08
用途:
押し入れ内の整理
有限会社アウトドアコーディネイツ 様 (その他業種)

新築しました折、従来からあった奥行き74センチのものが押し入れに収まらず、合うものを探していました。55センチのものをよく見かけましたが、66センチのこの商品を見つけ、即購入してぴったりの奥行きで整理ができ、その具合良さに追加をしています。おかげで懸案だった各押し入れの整理ができ収納量も増え、しかも収納物が取り出しやすく収めることができました。3回目の追加もあるかと思います。

対象商品:
62914434
2018-02-08
用途:
事業所の整理整頓

発注後の配送の連絡が、メーカー側からなく、ノモタロウさんも自分もヤキモキしていました。

今後は対応が迅速になる事を期待します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする