TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
プレクシーロックキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(36個)
注文コード
48246417
品番
PXY-CARRIE-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。持ち運びに便利なダブルハンドル付です。
容量(L)
15.8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.15
色
ナチュラル
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
323×223×215
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
382×261×240
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません