※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
14
14
14
13
15
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)
~12
~9
~10
~11
~12
~15
~18
~21
~25
~28
~31
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48246432
品番
RS25-1B14T-SS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.9
チェーンNo.
RS25
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
~12
材質
ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
6.35
概略質量(kg)
0.06
ピッチ径(Dp)(Φmm)
28.54
外径(Do)(Φmm)
32
ローラ径(Φmm)
3.3
ハブ長さL(mm)
15
ハブ径D
H
(mm)
20
下穴径d(Φmm)
6