画像準備中

押入れ収納ケースMー303

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 48246444 品番 M-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

押入れの収納に便利。衣替えの整理整頓にも大活躍。
衣類の整理に手軽な3段タイプ。

ホワイト 付属品キャスター 材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×700×630(キャスター使用時) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×620×160(×3段) 収納の目安各引出しトレーナー約9枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする