画像準備中

フィッツケース(押入れサイズ)

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード48246819 品番FITS-DEEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自由な組み合わせで押入れをフル活用。
各種サイズの押入れに対応できる、幅39cmと幅44cm、奥行74cmの押入れベーシックアイテム。
押入れ半間に2個並べて使える、幅39cmのレギュラーサイズと、
より幅広でたっぷり収納できる、幅44cmのワイドサイズの組み合わせで押入れをフル活用できます。

容量(L)56.0 カプチーノ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)390×740×300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)390×740×300 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×692×250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×740×300
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※こちらの直送品は納品先が学校の場合に、車両制限有無、入構許可証が必要か確認が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48246819 FITS-DEEP 07862341 74-39L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(9個) 33,980 税込37,378 4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
押入れの収納
有限会社 寿商事 様

嫁に頼まれて買いました。
ホームセンターなども見て回ったのですが、モノタロウさんで買いました。
嫁は下手なケースより全然良いと言ってます。

2024-10-15
用途:
事務作業時
建設業・工事業

天馬のフィッツケースを資料保管用に使用しているが、押し入れサイズは大きく資料もたくさん入るので使いやすい。今後も継続して購入したいと思います

対象商品:
49057933
2020-07-21
用途:
倉庫整理用
株式会社同仁社 様

倉庫棚に収納して使っています。2回目のリピートです。

対象商品:
49057933
2019-07-09
用途:
ベッド下の収納
サービス業

使う場所のサイズにピッタリのものを探していました。かなり大きいですが、当然収納力もたっぷりです。あまり入れすぎると重いかな、と思います。ですが、片付けたかったモノが全て収まり、大変満足してます。

対象商品:
49057933
2019-07-18
用途:
小物類の整理整頓
株式会社モリタン 様

大きさや耐久性は問題なさそうです。重ねて使用しても良いかもしれません。

対象商品:
49057933
2018-02-03
用途:
小物の収納
その他業種

以前買ったのと同じメーカーの同じ規格だったので、重ねるのにちょうどよく購入。家庭の押し入れのサイズとかで、容量が大きくちょうど使いやすいです。

対象商品:
49057933
2018-02-28
用途:
大物を自宅まで届けていただき有難かったです
株式会社太陽金属工業 様 (製造業)

3つ購入しました。大物だったので、自宅まで届けてくださり助かりました。洋服を整理するのに、引き出しタイプは便利です。

対象商品:
49057951
2017-03-24
用途:
納品のため
協和測量設計株式会社 様 (サービス業)

フイッツケースは、客先から指定されて納品するために購入しています。毎年ホームセンターで購入していましたが、時間も無かったので今回通販で買いました。大きい物なのにキチンと梱包されていて(物がプラスチックなのでちょっと不安でした。)次の日には届きましたので大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする