画像準備中

クローゼットワイド540

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード48246846 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

奥行きの少ないクローゼットやお部屋での衣類収納に最適な収納ケース。
ケースの落下を防ぐ、引出しストッパー機能付。

カプチーノ 段数3段 付属品簡易キャスター4個 材質ポリプロピレン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×390×600(キャスター使用時) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×160(×3段) 収納の目安各引出しにトレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※簡易キャスターは前後移動のみ。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62911817
2024-01-31
用途:
衣類
株式会社加藤MCサービス 様 (サービス業)

大きさもちょうど良い、ちょっとした衣類を分けて入れるとちょうど良いです。試しに一個買ってみたけど良かったのであと何個か欲しいと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする