画像準備中

ロックシード

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24個) 注文コード 48247126 品番 LOCKSEED-74FUKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中身が一目でわかるクリアタイプです。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
縦横2方向から選択可能なキャスター付です。

容量(L)61 クリア スタッキング 材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.5 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)637 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)305
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※4tトラックが入らない場合、手配不可になる可能性がございます。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31272284
2024-02-08
用途:
工場作業用
鉱業

工場機械を保管しておくのに購入した。ちょうどよいサイズがあってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
60974813
2022-03-14
用途:
防災備蓄品の格納
SATO社会保険労務士法人 様 (サービス業)

防災用の毛布等を保管しておくのに、車輪がついていてレイアウト変更対応時も楽に動かせるので購入しよ良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60974795
2020-11-09
用途:
道具入れ
製造業

塗装道具を決まったスペースに収めるために丁度のサイズを探してましたがピッタリのモノが見つかり良かったです。

対象商品:
60974813
2020-05-14
用途:
屋外で園芸用品を収納する
医療・福祉・介護関連業

大手プラスティックメーカーということで標準的な良い製品だと思います。使われているプラスティックは透明度が高く、薄手です。中身がよく見える状況。これから外で使うので風雨による耐久性がどれほどあるか気にしています。

対象商品:
60974813
2020-04-30
用途:
ベッド下の布団入れ
浜崎クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

縦横どちらでも動くのがなかなかなかったので、とても使い勝手がいいです。
そのあと、サイズ違いも再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする