TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の コンテナ用オプション
TENMA(天馬)の コンテナ用部品
フィッツネジ式キャスター40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
48247214
品番
FITS-NEJISIKI-40-CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィッツ用ネジ式キャスターです。
仕様
フィッツケースシリーズ(奥行740mm)に対応、ネジ込み式
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
38×49×67
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※FITS-SLIMにキャスター取り付け不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません