RS25-5LK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS25-5LK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247281
RS25-5LK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247281

アタッチメント付 RS25形チェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アタッチメント型式K1
取付間隔(アタッチメント)5
内容量1リンク注文コード48247281品番RS25-5LK1-L
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18アタッチメント型式K1取付間隔(アタッチメント)5材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする