椿本チエイン
アタッチメント付 RS25形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
アタッチメント型式
SK1
K1
SA1
SK1
A1
取付間隔
(アタッチメント)5
(アタッチメント)10
(アタッチメント)1
(アタッチメント)2
(アタッチメント)3
(アタッチメント)4
(アタッチメント)5
(アタッチメント)6
(アタッチメント)7
(アタッチメント)8
(アタッチメント)9
全40種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48247306
品番
RS25-5LSK1-L
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
アタッチメント型式
SK1
取付間隔
(アタッチメント)5
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
チェーンサイズ
RS25
最大許容張力(kN)
0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)