画像準備中

インロック ロングタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 48247370 品番 INLOCK-350L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。

容量(L)80 クリア スタッキング 付属品キャスター 材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.8 タイプロングタイプ フタフタ付き 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)740 有効内寸法・奥行(mm)653 有効内寸法・高さ(mm)319 有効内寸法・幅(mm)374
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21500964
2024-05-31
用途:
集めたゴミの一次置き場として
製造業

コロコロもストレスなく動きますし、フタの開閉も問題ありません。
中身が見えて使い勝手がいいです。

対象商品:
21500964
2023-09-22
用途:
衣類の収納
教育・研究機関

安心の天馬製品で、大きさも十分で使い易いです。以前の物より少し樹脂が薄くなったような気もしますが、すぐに割れてしまうかどうかはある程度の期間使用しないとと分かりません。

対象商品:
21500964
2020-07-03
用途:
押入収納
建設業・工事業

とっても綺麗な透明なので、気に入っています。今までこのようなケースは色々買ってきたなかでも、一番好き。家中にある古いケースは、ゆくゆく全部これに取替たいと思っています。配達していただくときに 一度にたくさんだと配達の方にご面倒になりますですので、毎月計画的に購入しようと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする