RS25-8LSA1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247412

 

RS25-8LSA1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247412
RS25-8LSA1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247412
RS25-8LSA1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247412
RS25-8LSA1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247412

アタッチメント付 RS25形チェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アタッチメント型式SA1
取付間隔(アタッチメント)8
内容量1リンク注文コード48247412品番RS25-8LSA1-L
参考基準価格(税別)¥83販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18アタッチメント型式SA1取付間隔(アタッチメント)8材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする