TENMA(天馬)
コスパクローゼットケース 深3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1個
1セット(3個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
48247449
品番
110001310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
押入収納やウォークインクローゼットに最適なCOSPAは多段収納型の収納ボックス。
ケースの落下を防ぐ、引出しストッパー機能付。
色
カプチーノ
付属品
簡易キャスター5個、脚4個
材質
(本体)ポリプロピレン、(補強板)アルミ
質量(kg)
6.9
タイプ
ワイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×530×690(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
571×471×187(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約16枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※簡易キャスターは前後移動のみ。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません