曜日別特売
RS25-A1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48247473

※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS25-A1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48247473
RS25-A1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48247473
RS25-A1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48247473

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ピッチ(mm)6.35
アタッチメント型式A1
リンク内幅(mm)3.18
内容量1個注文コード48247473品番RS25-A1-JL
参考基準価格(税別)¥262販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
ピン径D(mm)2.31リンク内幅W(mm)3.18プレート幅H(mm)5.84ピン長L1(mm)3.8ピン長L2(mm)4.5ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.14ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25プレート厚(mm)0.75平均引張強度(kN)4.12最大許容張力(kN)0.64アタッチメント型式A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする