画像準備中

フィッツケース(クローゼットサイズ)

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード48248106 品番FITSWL53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

作業服の整理、備品や部品の整理整頓に最適です。
引き出し前面が透明のため、中に収納したものがすぐに分かります。
前枠付なので、積み重ねてもたわみにくくなっています。

容量(L)43.0 カプチーノ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×530×300 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)383×476×246 質量(kg)3.00 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440×530×300
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48248106 FITSWL53 07862465 53-44L フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(9個) 31,980 税込35,178 4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057863
2022-02-20
用途:
クローゼットの収納
サービス業

しっかりした作りで使いやすいです。新型?のFitsは引き出しが軽いのですがサイズがなかったのでこちらを購入しました。

対象商品:
39591991
2021-10-18
用途:
個人クローゼット用
株式会社ヒラオフーズ 様 (飲食業)

10年以上前から押し入れ用を使用しています。今回は初めてクローゼット用を購入しました。10年間、割れや曲がりなどトラブルは無いので品質は★★★★★ですが、金額が高いです。・・・・もう少し安くなってくれると嬉しいのですが。。。。そこが不満でマイナス★一つです。

対象商品:
39591982
2021-10-27
用途:
服の収納
教育・研究機関

今まで使っていたものよりも一回り大きく沢山入って良いと思いました。

対象商品:
39591982
2021-10-11
用途:
洗濯物の収納に使用。
九州理水 様 (建設業・工事業)

3個購入し、3段重ねて使用しているが、安定性は良いし、衣類の収納に適した内部広さがあり、引きだしの具合も軽くて良好だと思う。

対象商品:
49057863
2020-11-28
用途:
衣類の収納
その他業種

高齢の主人のために、日常の衣服を種類別に収納できるよう5個購入しました。
  サイズも設置する場所にピッタリで、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
49057863
2020-04-14
用途:
値段が高いが、いいことはいい
卸売・小売業

奥行きが深く、大きい、私のベッドサイズの下にぴったりで、とても便利でドアの開閉も柔らかく、デザインもさっぱり。 ただ高いのが欠点。

1人が参考にしています
対象商品:
49057863
2019-07-03
用途:
現場作業者の私物入れ

大きさもちょうど良く、中身がよく見えるので何をいれたかすぐにわかります。使い易いので助かります。

対象商品:
49057863
2018-02-03
用途:
備品の収納
その他業種

天馬のフィッツケースを使用していて、収納する物によって大きさの違うのを購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする