椿本チエイン
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
13
13
13
10
11
12
14
15
16
9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)
10
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
全267種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48248627
品番
RS35-1B13TQ-H010N-J04D2M04
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
10
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
5
止ねじ
M4
溝径(Φmm)
28
ピッチ径(Dp)(Φmm)
39.8
外径(Do)(Φmm)
44
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
32
キーKw×KH(mm)
4×1.8