RS35-1B14TQ-H014N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248873

RS35-1B14TQ-H014N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248873
RS35-1B14TQ-H014N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248873
RS35-1B14TQ-H014N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248873

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数14
14
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)14
内容量1個注文コード48248873品番RS35-1B14TQ-H014N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別軸穴加工タイプ歯数14軸穴径(Φmm)14仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525寸法a(mm)8止ねじM5ピッチ径(Dp)(Φmm)42.81外径(Do)(Φmm)46セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)30キーKw×KH(mm)5×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48257133
2017-04-01
用途: 搬送動力車作成用

仕上がり状態も良好です。寸法誤差が少ないのが魅力でした。多湿な場所での使用が予想されます。今後注視したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする