椿本チエイン
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
14
14
14
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
10
11
38
40
9
軸穴径(Φmm)
16
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
全267種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48248891
品番
RS35-1B14TQ-H016N-J05D2M05
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
16
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
8
止ねじ
M5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
42.81
外径(Do)(Φmm)
46
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
30
キーKw×KH(mm)
5×2.3