画像準備中

ウッディーステップ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個) 注文コード 48249086 品番 811000514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。

収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)330×360×160 質量(kg)1.1 最大使用荷重(kg)100 材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル ブラウン(BR) 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300 収納寸法・幅(mm)360 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)330
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする