外径(Do)(Φmm)54ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82ハブ径DH(mm)37寸法DC(mm)24寸法DF(Φmm)32寸法L1(mm)12ハブ長さL(mm)20種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)16軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式A締付トルク(N・m)4.2ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M4×16スリーブタイプS1最大伝達トルク(N・m)92