パークレーン
パークレーンの 洗濯用品
パークレーンの 洗濯ハンガー
ONE.アルミハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48251947
品番
OP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽くて丈夫でさびに強いアルミ製のフレームを採用。
ピンチの位置横にスライドでき、調節して使いやすくできます。
用途
物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので
強風や突風による落下をしにくくします。
キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質
ポリプロピレン、アルミニウム、ポリエチレン、硬鋼線、スチール
色
WH/GY
質量(g)
約446
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):64.5×33.5×36(使用時)
ピンチ数
32P
注意
※全体で重量が約446gと軽量。
※高いところに掛けるのにもラクラク。