パークレーン
パークレーンの 洗濯用品
パークレーンの 洗濯ハンガー
ONE.アルミスリムハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48251990
品番
OP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
省スペースでもたっぷり干せる20P。
靴下やハンカチなどの小物を掛けるのに便利。
アルミ製のフレームで丈夫、さびに強い。
用途
洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色
WH/GY
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):75×16.7×35.5(使用時)
ピンチ数
20P
注意
※全体で重量が約400gと軽量。
※高いところに掛けるのにもラクラク。