パークレーン
パークレーンの 洗濯用品
パークレーンの 洗濯ハンガー
ONE.取り込やすい伸縮7連ガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48252026
品番
OP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハンガー7本が一体化した洗濯ハンガー。
Tシャツ・トレーナー・ブラウス等を一度に7枚干せます。
用途
伸縮するアームは使用時に広げることで大きいサイズの衣類を掛けるのに便利です。
衣類によって調節することで型崩れも低減できます。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール、硬銅線
色
WH/GY
質量(g)
約665
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):62×53×39(使用時)
注意
※本体の両サイドに補助フックが付いているので、
※高さが出せない場所での干す際に中央のフックを使わず衣類が干せます。
※マンションのベランダや室内干しなど、高さが出せない場所で便利。