パークレーン
パークレーンの 洗濯用品
パークレーンの 洗濯ハンガー
ONE.掛けやすいアルミハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48252078
品番
OP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。
部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
用途
2箇所のハンドルで高い位置、低い位置に干せる
本体横のハンドルを使用するとキャッチ部分が開くので横から竿に掛けるのに便利。
本体底面のハンドルは高いところにある竿に掛けるのに便利。
材質
アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
色
WH/GY
質量(g)
約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):78×38.5×31.5(使用時)
ピンチ数
40P
注意
※洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
※取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
※ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
※突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません