HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬車輛機器
HAMACOの ボンベ運搬車
2輪運搬車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48252105
品番
AC-02
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手軽に狭い場所で気軽に操作できます。
縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。
すくい板(mm)
340×190
用途
運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。
材質
すくい板:スチール
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
200(ノーパンクタイヤ×2個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません