HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬車輛機器
HAMACOの ボンベ運搬車
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48252114
品番
BC-01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
酸素ボンベの運搬に最適です。
用途
酸素ボンベ1本積用
材質
すくい板:スチール
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
200(プレス車輪×2個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
100
注意
※BC-01
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません